※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの ホイールブラシ・平型ブラシ
工業用ブラシ TY-リングロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
線径(mm)
0.35
注文コード
10526757
品番
11734
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・線径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
50
毛丈(mm)
13
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
522-6945
線径(mm)
0.35
材質(ブラシ部)
クリンプトワイヤー