※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用ブラシ TY-リングロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)63 線径(mm)0.35 注文コード10526766 品番11741
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は外径・線径など8種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)63 毛丈(mm)19 軸径(Φmm)6 トラスコ品番522-6953 線径(mm)0.35 材質(ブラシ部)クリンプトワイヤー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする