※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの ホイールブラシ・平型ブラシ
工業用ブラシ TY-リングロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
76
線径(mm)
0.2
注文コード
10526775
品番
11750
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・線径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
76
毛丈(mm)
23
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
522-6961
線径(mm)
0.2
材質(ブラシ部)
クリンプトワイヤー