※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの ホイールブラシ
工業用ブラシ マスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
300
厚さ(mm)
28
注文コード
10526845
品番
13023
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
内径(Φインチ)
2インチ
厚さ(mm)
28
毛丈(mm)
60
線径(mm)
0.5
トラスコ品番
522-7011
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール