※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527186
品番
30004100
参考基準価格(税別)
¥2,748
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
10/13
厚さ(mm)
16
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
805-1550
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
毛丈(mm)
23
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-10