※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527204
品番
30011100
参考基準価格(税別)
¥4,188
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
16
厚さ(mm)
17
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
805-1552
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-12