※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527222
品番
30017100
参考基準価格(税別)
¥9,276
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
25
厚さ(mm)
20
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
805-1554
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-14