※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-300 25アナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10527238 品番30018100
参考基準価格(税別)¥11,460 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
外径(Φmm)300 内径(Φmm)25 厚さ(mm)22 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1555 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする