※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 研磨ブラシ(グラインダー用)
バーテックの ホイールブラシ
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ CY-2 1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527256
品番
2935600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径(mm)
38
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
線径(mm)
0.89
粒度
180
砥粒
シリコンカーバイト
トラスコ品番
805-1549
アズワン品番
64-5182-53