※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B12528K1 ジグザグカラー D125XHD100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527572
品番
24924900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1502
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
25
全長(mm)
32
穴径(Φmm)
100
セットスクリュー(M)
M8(2x120°)
台の直径(Φmm)
125