※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B3310P3L D80XHD20 PP0.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527633
品番
24000600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1463
全長(mm)
100
内径(Φmm)
20
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
80
アズワン品番
64-9293-68
線径(mm)
0.2