※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B3310PBT2 D50XHD20 PBT0.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527642
品番
24010300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1475
全長(mm)
100
内径(Φmm)
20
材質(ブラシ部)
ポリエステル
外径(Φmm)
50
アズワン品番
64-9293-80
線径(mm)
0.2