※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジス B4516PBT35R D100XHD25右巻PBT035

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10527728 品番24031300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番805-1489 全長(mm)100 内径(Φmm)25 材質(ブラシ部)馬毛 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする