※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B5718K1 ジグザグカラー D57XHD35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527737
品番
24904900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1497
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
25
穴径(Φmm)
35
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
57