※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B5718P2L D130XHD35 PP0.2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527746
品番
24002300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1467
全長(mm)
100
内径(Φmm)
35
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
130
アズワン品番
64-9293-72
線径(mm)
0.2