曜日別特売
24912800 ロジス B7518K4 ジグザグカラー D75XHD35 バーテック 10527852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジス B7518K4 ジグザグカラー D75XHD35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10527852品番24912800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番805-1499材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)26.5穴径(Φmm)35セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする