※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B8630K1 ジグザグカラー D86XHD60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527913
品番
24916900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1500
材質
PA+グラスファイバー
長さ(mm)
20
全長(mm)
24.5
穴径(Φmm)
60
セットスクリュー(M)
M6(2x120°)
台の直径(Φmm)
86