※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B8630P5 D200XHD60 PP0.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527922
品番
24006300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1472
全長(mm)
100
内径(Φmm)
60
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
外径(Φmm)
200
アズワン品番
64-9293-77
線径(mm)
0.2