※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 軸付研磨
バーテックの 軸付ブラシ
バーテックの ホイールブラシ(電動機械取付用)
ロジス B8630PBT5 D200XHD60 PBT0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10527938
品番
24016300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
805-1483
全長(mm)
100
内径(Φmm)
60
材質(ブラシ部)
ポリエステル
外径(Φmm)
200
アズワン品番
64-9293-89
線径(mm)
0.5