※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロジスブラックシステム バーキンタ B4516MD6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10527956 品番24091300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
トラスコ品番805-1494 全長(mm)100 内径(Φmm)25 毛丈(mm)27.5 材質(ブラシ部)金属検出素材MD 外径(Φmm)100 アズワン品番64-9293-94 線径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする