※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの 軸付ペーパー
サンドペーパー 100番 10本入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10528096
品番
SW02-10
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
10
粒度
100
トラスコ品番
853-0719
質量(g)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません