東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの 軸付砥石
軸付砥石
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10528132
品番
G10
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
砥石長(mm)
6
形状
球型
トラスコ品番
852-7049
軸径(Φmm)
3
粒度
120
質量(g)
2