※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビッグボーンカッターB1536(木工・アルミ・プラスチック専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10528236 品番B1536
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー製ハンドクラフトの回転ヘッド、ウッドカーバのロータリーヘッド(RH-102)、ハンドメイトのハンドピースタイプEにチャック(掴む)でき、使用できます。

刃径(Φmm)15.0 刃厚(mm)3 刃数6 用途木材の溝彫り、木材の荒彫り、盆栽の神(ジン)と舎利作りに、木工・アルミ・プラスチックの加工 トラスコ品番852-7192 軸径(Φmm)6.0 質量(g)21 材質(刃)超硬
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする