※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
超硬バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3
注文コード
10528342
品番
AD-30
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
40
刃長(mm)
15
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-7188
材質
超硬
質量(g)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません