※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
超硬バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
注文コード
10528358
品番
AD-40
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
18
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-7189
材質
超硬
質量(g)
21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません