※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
超硬バー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6.4
注文コード
10528367
品番
CD-10
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
外径(Φmm)
6.4
トラスコ品番
852-7551
材質
超硬
質量(g)
8
軸長(mm)
35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません