※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの ロータリーバー
超硬バー DNF-40(木工・アルミ・プラスチック専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10528473
品番
DNF-40
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
5.5
トラスコ品番
852-7558
質量(g)
18
適合材
木工・アルミ・プラスチック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません