※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 100x10x1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10528735 品番AR-1010M
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

折れない、割れない、欠けない・面精度が均一

粒度#1200 用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気) トラスコ品番812-1817 材質アルミナ繊維 質量(g)3.3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする