※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の セラミック砥石
ジーベックセラミック砥石 赤茶 #300 150x10x1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10528814
品番
AL-1010L
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
粒度
#300
用途
超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
トラスコ品番
812-1798
材質
アルミナ繊維
質量(g)
5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×10×1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません