※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和製砥所
大和製砥所の 手研磨
大和製砥所の 砥石
大和製砥所の セラミック砥石
ジーベックセラミック砥石 白 #1000 100x10x1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10528857
品番
AW-1010M
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
粒度
#1000
用途
超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)
トラスコ品番
812-1823
材質
アルミナ繊維
質量(g)
3.3
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×10×1