※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ガラス用ホールソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10529977 品番 GARASU25 (ファイ25)
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。

刃先径(Φmm)25 用途ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ 仕様乾式、湿式兼用 トラスコ品番811-6870 材質SK45C 粒度100 質量(g)45
注意
※目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
※施工時は必ず安全帽、安全 メガネ等の保護具をご着用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする