曜日別特売
GARASU45  (ファイ45) 電着ガラス用ホールソー ヤマグチ 10530013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ガラス用ホールソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)45
内容量1個注文コード10530013品番GARASU45 (ファイ45)
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)
17,880

メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。

用途
ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ
刃先径(Φmm)45仕様乾式、湿式兼用トラスコ品番811-6874材質SK45C粒度100質量(g)113
注意
※目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
※施工時は必ず安全帽、安全 メガネ等の保護具をご着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする