※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
電着ガラス用ホールソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
60
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10530047
品番
GARASU60 (ファイ60)
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
用途
ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ
刃先径(Φmm)
60
仕様
乾式、湿式兼用
トラスコ品番
811-6877
材質
SK45C
粒度
100
質量(g)
190
注意
※目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
※施工時は必ず安全帽、安全 メガネ等の保護具をご着用下さい。