※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日平機器
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 小型・中型車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10531334
品番
HTM-150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
ショック装置付
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合
中・小型トラック
トラスコ品番
853-6002
寸法(mm)
【ベアリング】62、72、80、90
質量(kg)
3.3
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません