商品画像1
エンジニア
エンジニアの 光学測定器
エンジニアの ルーペ/拡大鏡
エンジニアの スケールルーペ/ピークルーペ
インスペクションルーペ(10倍)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10532113
品番
SL-12
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
基板チェック・精密検査からホビーユース まで様々な分野で活躍します。
色収差を低減するアクロマートレンズを採用。
保管に便利な収納袋付き。
トラスコ品番
848-1899
高さ(mm)
50
質量(g)
42
レンズ径(Φmm)
30
レンズ倍率
10倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【インスペクションルーペ】SL-12
参考になった
参考になった