ダクトカッタ SD-20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10532323 品番SD-20
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

タテ型のため狭いところの作業が可能です。
長いホルダーにより深いところの作業が可能です。
折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。
チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。

用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に トラスコ品番816-6635 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅 質量(kg)2.2 電源(V)100 消費電力(W)400 定格電流(A)4.2 切断能力(mm)軟鋼板2.0 切断能力(mm)アルミニウム2.5 切り幅(mm)5 最小切断半径(mm)50 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断速度(m/分)2.1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする