サカセ化学工業
サカセ化学工業の 机上整理・収納用品
サカセ化学工業の レターケース
ビジネスカセッター Sタイプ単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10533294
品番
S-322
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
別売の仕切板もございますので、お問い合わせください。
材質
強化スチロール樹脂
用途
小物部品の整理に最適
トラスコ品番
868-4298
セット内容
名札紙、名札カバー
高さ(mm)
186
質量(g)
700
奥行(mm)
192
間口(mm)
125
引出し数
2
外枠
1
引出し組合せ
深型
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
106×162×83
最大積載量(kg/個)
2.0