※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
マスキングテープGS21ガラスサッシ用 15mm(80巻入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10533328
品番
GS21JAN-15C (15X18ケース)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
主な用途
窓・サッシ用
トラスコ品番
809-2475
質量(g)
208
テープ厚さ(mm)
0.09