オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 布テープ
ハンディクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
10533425
品番
451-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを追求した商品です。
合成ゴム系。
色
クリーム
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
スフ/ポリエステル織布
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.5N/10mm
用途
中梱包
トラスコ品番
443-7837
材質
基材:スフ/ポリエステル織布、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.20
質量(g)
315
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
44.2
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける