※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ ガラスクロス 0.18-25×10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10533574
品番
AGB100-18X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.18
質量(g)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。