※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRIENS 水用ホースリールガン付 内径12.7mm×10m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10535473 品番SWR-410P
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。

ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)12.7 用途洗車や床洗浄、散水作業 トラスコ品番135-8895 セット内容取付ベース一式、一次側ホース15ΦX2m、先端ガン 材質塩化ビニル、樹脂ドラム 質量(kg)10 最高使用圧力(MPa)0.5 本体寸法(mm)430×380×256
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする