※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリキャスター
キャスターベース(カゴ車用コーナー金具左)JBー007L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10537284
品番
JB-007L
参考基準価格(税別)
¥3,895
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途
カゴ台車用
付属品
固定ボルトM8-35、ナット
仕様
プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具
トラスコ品番
108-2181
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(kg)
1