※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスター Fグリン M寸

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10537424 品番JB-401 M(フォレストグリーン)
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

パイプ端部に取付けるアジャスターです。

用途パイプ端部に取付けるアジャスター 仕様接着液で固定する トラスコ品番106-1529 材質AAS樹脂、スチール(三価クロメート処理)、PP樹脂 ストローク(mm)20 グリーン 質量(g)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする