※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ-102  G(GY) プラスチックジョイント スペーシア 10537923 PJ-102  G(GY) プラスチックジョイント スペーシア 10537923

プラスチックジョイント

(22件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質AAS樹脂 注文コード10537923 品番PJ-102 G(GY)
参考基準価格(税別)¥268 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は材質・内容量など246種類から選べます 他の種類を見る

専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)

タイプ3方向ジョイント縦オープン トラスコ品番108-0904 材質AAS樹脂 グレー 質量(g)50
注意
※スペーシア専用接着液(SA-30・SA-50・SA-100・SA-1000)で接着して下さい。
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10537582
2022-11-25
用途:
棚作り
サービス業

商品自体には満足しています。ラベルを剥がすといくつか糊残りするものがあったのがちょっと残念です。

対象商品:
10537582
2022-09-25
用途:
運搬作業
製造業

まだ組み立てて無いですが商品は想像通りでした、これからノリを買って組み立て行きます。

1人が参考にしています
対象商品:
10537774
2022-07-16
用途:
棚製作用

パイプ棚用に使用しています。これまで別会社を使用していましたが、遜色ありません。別会社の製品と比べて、パイプを穴に差し込む際の長さが、30mmです。
うろ覚えなのですが、別会社は切りの良い長さでは無かったと思っているので、計算が面倒だった記憶があります。

2人が参考にしています
対象商品:
10539917
2022-09-01
用途:
シューズラックの製作
製造業

寸法を出してカットすれば
簡単に組み立てられるのは良いが
接着剤を吸い込むスポイドがイマイチ
針と蛇腹のつなぎ目から漏れる

対象商品:
10537573
2022-08-14
用途:
機械のカバー台
農・林・水産業

思ったよりしっかりしてるし、内部が貫通して無いのもグッド!

対象商品:
10537774
2022-04-16
用途:
ゴーヤ園芸用の網かけパイプラック
製造業

パイプラックの土台部分を作るのに四方接手ジョイント探していました。16の塩ビ管を買っていたので16のものをホームセンターやネットで探していましたが見つからず。丈夫そうなこちらの20サイズを買ってみました。塩ビ管の20サイズ入れるとやや穴が大きいので手練りタイプのエポキシパテを塗ってはめ込みました。
リブがあって頑丈な作りです。

2人が参考にしています
対象商品:
10537607
2021-12-14
用途:
簡易ベッド作成に
香川高等専門学校 様 (教育・研究機関)

イレクターパイプと互換性があるため、簡易休憩用ベッド作成に使いました。
価格が安いためより多く買えて補強も出来ますし、組み合わせ次第では様々なものが
作成できます。私はこれまでに箱形のゴミ箱や実験器具の台座作成などに活用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
10537686
2021-02-27
用途:
パイプの接続
その他業種

スペーシアの製品は中に突起がついているので刈接続時に固定ができるのがいいですね。組み立て作業がやりやすい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする