※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
プレートタイプ金属キャスター固定SKー130
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540075
品番
SK-130
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
用途
パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプ
トラスコ品番
108-0932
材質
フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
130