※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スペーシア
スペーシアの 作業台
スペーシアの 作業台アクセサリ
スペーシアの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
樹脂レールP型長さ:2M
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10540477
品番
JB-601-2000L
参考基準価格(税別)
¥1,668
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです。
用途
平面を設けるためパイプにはめ込む樹脂製のレールです
仕様
接着液で固定する
トラスコ品番
108-1575
材質
AAS樹脂
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
203