古い原付で通勤しているのですがヘッドライトが暗くて怖すぎまして今どきの自転車よりも暗いので。いろいろと考えて新聞配達使用のようにフロントにライトを増設することにしました、純正ライトは販売終了となっていましたのでこちらのドライビング配光をチョイスしました。LEDということもあり低電力(9w)で非常に明るくものすごく良いものでした。もう一個買って2眼にしても良いかもと思います
ヤマハメイトV80の補助灯として買いました、フロント荷台に設置し常時点灯として直流ラインより電源を引き取り付けました。前照灯やすれ違い灯と比べると非常に明るく、すれ違い灯は点いてないと思えるほど明るいです、配光は原付のph7ヘッドライトと比べると左右に三倍ほど広く見やすくなりました。消費電力も低く4ヶ月ほど毎日走っていてバッテリーが減ってきているような現象(ブレーキランプ点灯時にウインカーが弱くなる等)はでていません。
購入結果、二輪用ということでした。カタログなどで二輪用をアピールしたほうが良い。
スマートなランプで、良い感じです
取り付けは終わったのですが明るさは今後確認したいと思います
値段、大きさは納得。メーカーに対する安心感もある。できれば光量がもっとほしい。トヨタのバイビームではハイビームが中央に寄って配光されているため、左右の広がり確保にはやや物足りない。町乗りならば問題は無い。
ハロゲンヘッドライトだけでは街灯が少ない場所を走る場合かなり暗いためかなり明るくなりました。装着には社外品のミラー用ステーを使用。