PIAA
PIAAの 電装
PIAAの ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
PIAAの ヘッドライト
MLL3 LP270 FOG 12V7.5W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10553315
品番
MLL3
参考基準価格(税別)
¥16,818
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
電圧(V)
12
消費電力(W)
7.5
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア