MLE3 H7 12V23W 6000K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10553376 品番MLE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500

路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。
2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。

電圧(V)12 用途2輪車専用 消費電力(W)23 対応車検 色温度(K)6000 保証期間3年 光束(Lm)1500 耐振性20G
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする