※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
ねじ切り用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法d(mm):0.8
トラスコ品番
549-5644
注文コード
10602235
品番
HPTR06005-55-010 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,610
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
仕様
●寸法d(mm):0.8
トラスコ品番
549-5644
厚さ(mm)
-
材質(本体)
KW10
寸法H(mm)
4.6
寸法L1(mm)
70
寸法F(mm)
4.9
寸法S(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
5
寸法D1(mm)
-
適合ねじ
ウィットねじ 、管用平行ねじ・管用テーパねじ
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
8
寸法W1(mm)
-
角度θ(°)
55
寸法rε(mm)
0.1(-0.02〜0)
最小下穴径A(Φmm)
6
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法PDX(mm)
-
寸法PNA(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10602235
HPTR06005-55-010 KW10
01838987
EZTR060050-55-008 PR1225
チップ EZTR
京セラ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
材質に違いがあります